| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36959097 Herst.-Nr.: 58490 EAN/GTIN: 4034451584907 |
| |
|
| | |
| Trafo für Halogen+LED 230/12VAC 0-50W 58490 Zur Verwendung mit 12V AC Halogen- oder LED-Lampen, dimmbar nur für Halogenlampen. Funktioniert ab 0 W, keine Mindestlast nötig. Verfügt über mehrere Sicherungen wie z.B. Kurzschluss-, Überlastung-, Thermoschutz. Geeignet für Aufputzmontage. Installation mit Kabel. Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Dimmung LineSwitch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 15,46* | € 22,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,49* | € 22,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,64* | € 22,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,21* | € 24,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,90* | € 28,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|