| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36951292 Herst.-Nr.: 88360 EAN/GTIN: 4034451883604 |
| |
|
| | |
| Alu-Fassung R7s 370mm Kabel 88360 Umhüllte Alu-Fassung R7s, Nickelkontakte, 370mm PTFE-leitung, Flanschbefestigung Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kleinfassung | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Chrom | Fassung: | R7s | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,01* | € 14,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,02* | € 14,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,62* | € 15,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 16,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,25* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|