Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Trafo 50W 230/11,5V Si-TR50-230/12Lv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Trafo 50W 230/11,5V Si-TR50-230/12Lv
Sicherheits-Trafo 50W 230/11,5V Si-TR50-230/12Lv
Artikel-Nr.:
     3517I-36895756
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GZAH004072P0020
EAN/GTIN:
     4013232423604
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

Sicherheits-Trafo 50W 230/11,5V Si-TR50-230/12Lv

Der magnetische Sicherheitstransformator Si-TR50-230/12Lv für den Betrieb von Niedervolt Halogenlampen 12V, bis 50 Watt, Schutzklase II, ist schutzisoliert, 230V/11,5V 50/60Hz, in kompakter und gießharzvergosser Bauform, 57x59x70mm (HxBxL), dimmbar über Phasenabschnitt, mit Thermoschutz und primärer Feinsicherung, geeignet zur Montage auf brennbarer Unterlage
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
11,5 V
Leistung:
50 W
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, elektronischer trafo 50va, elektronik transformator, sicherheitstrafo abb, Halogen-Niedervolt-Transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Halogentrafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogen-Niedervolt-Trafo, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,40*
ab € 17,24*
€ 19,93*
Lager 3517
1
€ 4,50*
ab € 18,01*
€ 20,79*
1
€ 4,50*
ab € 18,48*
€ 21,32*
17 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 22,55*
1
€ 6,50*
ab € 19,87*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.