Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektorlampe 11,5x44mm G6,35 12V 100W 65020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 65020 Halogenlampe 100 W G6.35
Scharnberger & Hasenbein 65020 Halogenlampe 100 W G6.35
Artikel-Nr.:
     3517I-36880390
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65020
EAN/GTIN:
     4034451650206
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Projektorlampe 11,5x44mm G6,35 12V 100W 65020

Halogen-Projektorlampe für Dia- und Filmprojektion - ohne Reflektor - G 6,35 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 50
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
3050 lm
Sockel:
G6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Brennstellung:
p15
Wendelform:
Einfachwendel
Lichtpunkthöhe:
27 mm
Cool Beam:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,70*
€ 8,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,33*
€ 9,03*
€ 3,90*
ab € 6,46*
€ 9,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.