Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36876107 Herst.-Nr.: 73404415 EAN/GTIN: 8711500734044 |
| | |
|
| | |
| Entladungslampe 100W PG12-1 SDW-T MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Sockel: | PG12-1 | Lichtstrom: | 5100 lm | Lampenleistung: | 97 W | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 2500 K | Lampenlichtausbeute: | 52,57999999 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 47,88* | € 60,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,31* | € 62,02* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 54,45* | € 65,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 64,02* | € 78,73* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 97,56* | € 117,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|