Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe HRI-T 2000W/D400/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe HRI-T 2000W/D400/E40
Halogen-Metalldampflampe HRI-T 2000W/D400/E40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36871085
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416653
EAN/GTIN:
     4008597166532
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogen-Metalldampflampe HRI-T 2000W/D400/E40

HM-Lampe mit Quarzbrenner, Röhre klar, Tageslicht, Sockel E40. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschalt- und Zündgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2050 W
Lampenspannung:
205..255 V
Lichtstrom:
180000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
7250 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, radium halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe e40, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Entladungslampe, Metalldampflampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 159,38*
€ 159,38*
4
€ 5,95*
ab € 142,44*
€ 173,14*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 176,46*
1
€ 8,50*
ab € 143,50*
€ 176,75*
1
Frei Haus
ab € 149,64*
€ 183,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
32416650
ab € 109,52*
Ähnlich
Radium
32416651
ab € 195,02*
Ähnlich
Radium
32416652
ab € 168,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.