Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bräunungslampe 38x1506mm G13 80W CLEOPerform 68501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräunungslampe 38x1506mm G13 80W CLEOPerform 68501
Bräunungslampe 38x1506mm G13 80W CLEOPerform 68501
Artikel-Nr.:
     3517I-36861544
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68501
EAN/GTIN:
     4034451685017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtmittel G13
Leuchtstofflampe G13

Bräunungslampe 38x1506mm G13 80W CLEOPerform 68501

Sanft bräunende, rundum strahlende Lampe, UVB-Anteil 0,8%, typische UVA-Leistung: 16,0 mW/cm², (100 Std.-Norm-Messung), Einsteigerlampe, einsetzbar für alle Hauttypen, geringes Sonnenbrandrisiko. 150cm-Lampen werden in der Regel bei Solarien mit integrierten (Hochdruck-) Gesichtsbräuner im Oberteil (Fluter) vor bzw. unterhalb des Gesichtsbräuners eingesetzt.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
80 W
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
38 mm
Länge:
1506 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 18,80*
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 18,91*
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 21,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.