| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36859999 Herst.-Nr.: 11548 EAN/GTIN: 4034451115484 |
| |
|
| | |
| Mikroskoplampe 60x62mm P47d 6V 25W 11548 Projektions-/Lichtwurflampe, präzise Verarbeitung, minimale Toleranz bei Wendel-Postition, hohe Lichtausbeute, Sockel korrosionsfest vernickelt, Projektoren, Tonfilm, Messgeräte, Mikroskope, Lichtschranken, etc. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 25 W | Lampenspannung: | 6 V | Nennstrom: | 4166 mA | Sockel: | P47D | Anwendung: | Mikroskop | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,51* | € 32,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,66* | € 32,88* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,08* | € 35,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,92* | € 35,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,47* | € 39,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|