| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36859098 Herst.-Nr.: 12751 EAN/GTIN: 4034451127517 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe JDD E27 220-240V 60W 12751 Halogenröhre mit einem breiten Anwendungsbereich. Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 680 lm | Lampenspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 60 W | Sockel: | E27 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 33 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, e27 sockel 60 w 2700k, hv-halogenlampe e27, halogenlampe e27 60w, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,46* | € 12,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,47* | € 12,28* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,58* | € 12,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,28* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,60* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|