Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 11x39mm S8,5 24V 3W 26741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 11x39mm S8,5 24V 3W 26741
Artikel-Nr.:
     3517I-36850384
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26741
EAN/GTIN:
     4034451267411
Suchbegriffe:
Leuchtmittel
Anzeige- und Signallampe
Lampe

Soffittenlampe 11x39mm S8,5 24V 3W 26741

Soffittenlampe 11x39, S8,5. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,838*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.