Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Signalgeber PSG 4.0-230F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power-Signalgeber PSG 4.0-230F
Power-Signalgeber PSG 4.0-230F
Artikel-Nr.:
     3517I-36751221
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37430
EAN/GTIN:
     4011459374303
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Elektronischer Gong

Power-Signalgeber PSG 4.0-230F

PSG 4.0-100 mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit an 230 V AC (0,1 A) Ein vielseitig verwendbarer Signalgeber mit außerordentlicher Lautstärke und einer breiten Palette charakteristischer Signaltöne. Diese Variante des PSG 4.0 kommt mit einer zusätzlic
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
15
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
115 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,1 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,54*
€ 169,32*
€ 5,95*
ab € 144,46*
€ 169,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,75*
€ 172,90*
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 176,10*
2 Tage
4
€ 5,80*
ab € 150,97*
€ 177,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37410
ab € 101,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.