Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 00055563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 00055563
Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 00055563
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-36665058
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055563
EAN/GTIN:
     4053877003434
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler -50 bis +400 °c

Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 00055563

Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50..400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
250 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Temperatursonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,35*
€ 179,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 185,30*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,73*
€ 198,91*
2 Tage
8
€ 5,80*
ab € 179,60*
€ 213,94*
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 218,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 147,08*
Zubehör
JUMO
00378733
ab € 62,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.