Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10B-GS-M32 19300100527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10B-GS-M32 19300100527
Tüllengehäuse HAN 10B-GS-M32 19300100527
Artikel-Nr.:
     3517I-36533033
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300100527
EAN/GTIN:
     5713140125445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 10B-GS-M32 19300100527

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, hohe Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 14,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6177*
€ 14,3277*
7 Tage
59
€ 6,95*
ab € 11,1428*
€ 15,0728*
3 Tage
81
€ 5,80*
ab € 11,35*
€ 15,27*
1 Tag
85
€ 6,40*
ab € 11,52725*
€ 15,48725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,16*
Zubehör
Harting
09 33 010 2616
ab € 7,27*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,44*
Zubehör
Harting
09160423001
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
09330102701
ab € 6,35*
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,22*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,70*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 150,41*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,34*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,55*
Zubehör
Harting
09 32 018 3001
ab € 11,2545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.