Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 380-415V 5p 16A GHG 511 4506 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 380-415V 5p 16A GHG 511 4506 R0001
Wandsteckdose 380-415V 5p 16A GHG 511 4506 R0001
Artikel-Nr.:
     3517I-36505531
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5114506R0001
EAN/GTIN:
     4250217426834
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 380-415V 5p 16A GHG 511 4506 R0001

Ex-Wandsteckdose 16A-5P-6H für Zone 1/21
Variante: 16A-5Pol-6H
Spannung: 415 V AC
Nennstrom: 16 A
Anzahl der Pole: 5-polig
Uhrzeit: 6 Uhr
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Schutzklasse: I
Schutzart: IP66
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M25 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee-steckdose 16a 380v 5pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, Wandsteckdose, Steckvorrichtung, Steckdose, Ex-CEE-Steckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 385,08*
€ 444,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,19*
€ 444,09*
Frei Haus
ab € 390,62*
€ 448,30*
€ 5,95*
ab € 396,46*
€ 455,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 403,75*
€ 464,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,09*
€ 528,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,13*
€ 518,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,19*
€ 459,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5117506R0001
ab € 105,77*
Ähnlich
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 532,33*
Ähnlich
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 142,91*
Ähnlich
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 79,75*
Ähnlich
CEAG
GHG5114306R0001
ab € 218,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.