Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M8 112908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Steckschlüssel M8 112908
Dreikant-Steckschlüssel M8 112908
Artikel-Nr.:
     3517I-36256942
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112908
EAN/GTIN:
     4021103129081
Suchbegriffe:
Schraubenschlüssel
Steckschlüssel

Dreikant-Steckschlüssel M8 112908

Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M8
Kantenlänge (Innenmaß): 13 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenlänge:
35 mm
Klingenform:
sonstige
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
13 mm
Schlüsseltiefe:
35 mm
Kopfbreite:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,63*
€ 9,40*
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 9,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,18*
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 7,74*
€ 10,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,45*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112900
ab € 4,24*
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,80*
Ähnlich
Cimco
112906
ab € 5,72*
Ähnlich
Cimco
112910
ab € 8,35*
Ähnlich
Cimco
112912
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.