Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36250984 Herst.-Nr.: 140120 EAN/GTIN: 4021103401200 |
| |
|
| | |
| Kabel- oder Drahtlehre nach Schweizer Norm 140120 Kabel- oder Drahtlehre aus Nylon, LxBxH 95x35x3 mm, nach Schweizer Norm (Dätwyler) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | sonstige | Art der Feineinstellung: | Schieber | Länge: | 105 mm | Digitalanzeige: | nein | Tiefenmaß: | nein | Metrische Teilung: | nein | Imperiale Teilung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messmittel, Messwerkzeug, Messlehre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,18* | € 10,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,33* | € 10,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,73* | € 11,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,89* | € 11,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,03* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|