Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M10 112910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Steckschlüssel M10 112910
Dreikant-Steckschlüssel M10 112910
Artikel-Nr.:
     3517I-36201357
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112910
EAN/GTIN:
     4021103129104
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel

Dreikant-Steckschlüssel M10 112910

Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M10
Kantenlänge (Innenmaß): 16,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenlänge:
35 mm
Klingenform:
sonstige
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
16,5 mm
Schlüsseltiefe:
35 mm
Kopfbreite:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,31*
€ 11,82*
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 12,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 13,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,44*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112900
ab € 4,21*
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,77*
Ähnlich
Cimco
112906
ab € 5,71*
Ähnlich
Cimco
112908
ab € 6,64*
Ähnlich
Cimco
112912
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.