| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36158248 Herst.-Nr.: 08703 EAN/GTIN: 4010184087038 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizregister 400V, für rechteckig EHR-K 15/40/20 Geschlossener Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächentemperatur auf außen liegendem Anschlusskasten verdrahtet, in mehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlussflanschen für Einbau im Kanalverlauf. Mit selbsttätig rückstellendem (Auslösetemperatur 90 °C) und manuell rückstellbarem Temperaturbegrenzer (Auslösetemp. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | ja | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | nein | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 814,60* | € 909,17* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 819,47* | € 909,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 824,29* | € 915,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 824,99* | € 917,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 853,79* | € 945,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|