Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/2,5kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/2,5kVA
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/2,5kVA
Artikel-Nr.:
     3517I-36150336
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E8036631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Trenntrafo
Trenntransformator

3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/2,5kVA

Dreiphasen-Trenn-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4, offene Ausführung, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Bemessungsleistung:
2500 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
265 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hoppecke trenntrafo, trenntrafo, trenntrafo primär 400v, Trafo, Dreiphasentransformator, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasen-Trockentrafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,70*
€ 787,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 700,14*
€ 787,14*
Frei Haus
ab € 702,68*
€ 794,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 737,54*
€ 832,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,14*
€ 936,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,14*
€ 920,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,25*
€ 874,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,34*
€ 857,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,14*
€ 833,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.