Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

5er-Set LED-Einbauleuchte 4W ww eds 61054935802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er-Set LED-Einbauleuchte 4W ww eds 61054935802
5er-Set LED-Einbauleuchte 4W ww eds 61054935802
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-36003997
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61054935802
EAN/GTIN:
     4051268110297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
downlights led
downlight

5er-Set LED-Einbauleuchte 4W ww eds 61054935802

Quadratischer LED-Einbaustrahler für 68mm Bohrung als 5er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 30W Trafo, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 124,03*
€ 132,04*
€ 7,95*
ab € 124,55*
€ 132,60*
Frei Haus
ab € 128,94*
€ 137,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 58,78*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 23,99*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 15,11*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 121,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.