| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35974153 Herst.-Nr.: 56.703.9353.0 EAN/GTIN: 4015573587564 |
| |
|
| | |
| Duo-Schutzleiterklemme 56.703.9353.0 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb Weitere Informationen: | | PEN-Funktion möglich: | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,13..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 3 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 1,80* | € 2,12* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,4881* | € 2,8881* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,5127* | € 2,9127* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,7556* | € 3,1656* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,7537* | € 3,1737* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 288,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|