| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35966270 Herst.-Nr.: LUAB 60.060 E3 EAN/GTIN: 4013339522101 |
| |
|
| | |
| Außeneck 45 Grad LUAB 60.060 E3 Leitungsschutzkanal Außeneck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST...E3 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. für Leitungsschutzkanäle : LLK...E3 / LUK...E3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 60 mm Schenkellänge innen : 75 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 45 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,53* | € 126,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 100,76* | € 126,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,45* | € 130,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,47* | € 131,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,96* | € 146,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|