Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35953949 Herst.-Nr.: 1498300000 EAN/GTIN: 4008190006471 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder-Einsatz HDC HA 4 MS Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper. Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 4 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,54* | € 4,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,33* | € 5,92* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,50* | € 6,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,63* | € 6,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,64* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|