Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Pg16/M20 PA 1897P16M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35930567
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1897P16M20
EAN/GTIN:
     4011126377613
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung

Adapter Pg16/M20 PA 1897P16M20

Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : Pg 16 Innengewinde : M 20 Gewindelänge außen : 10 mm Gewindelänge innen : 8,5 mm Schlüsselweite : 27 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Kabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 1,15*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7006*
€ 1,1706*
2 Tage
292
1
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 1,22*
7 Tage
144
1
€ 6,95*
ab € 0,7384*
€ 1,2384*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,57*
Ähnlich
HKL
ab € 0,57*
Ähnlich
HKL
ab € 0,67*
Ähnlich
HKL
4011126377590
ab € 0,82143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,61*
Ähnlich
HKL
4011126377620
ab € 0,90435*
Ähnlich
HKL
ab € 0,83*
Ähnlich
HKL
ab € 0,85*
Ähnlich
HKL
ab € 1,15*
Ähnlich
HKL
ab € 1,141*
Ähnlich
HKL
ab € 0,48*
Ähnlich
HKL
ab € 0,48*
Ähnlich
HKL
ab € 0,51*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5659*
Ähnlich
HKL
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.