Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch HIS-3-18/6-POX-GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (18/6 mm), grün/gelb, 4 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (18/6 mm), grün/gelb, 4 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (18/6 mm), grün/gelb, 4 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (18/6 mm), grün/gelb, 4 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (18/6 mm), grün/gelb, 4 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (18/6 mm), grün/gelb, 4 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (18/6 mm), grün/gelb, 4 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-35889889
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31807
EAN/GTIN:
     4031026218946
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellerman grün gel...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch HIS-3-18/6-POX-GNYE

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,9 mm
Länge:
4 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,53*
€ 16,59*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,20*
€ 18,75*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 15,65*
€ 20,58*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 15,78*
€ 20,85*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,78*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,67*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.