Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangs/Sicherungskasten 2xE14,L1,L2,L3 EKM 2050/88952


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-35877062
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     543072-000
EAN/GTIN:
     4015899889526
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse

Übergangs/Sicherungskasten 2xE14,L1,L2,L3 EKM 2050/88952

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050. Ausführung SKF (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 96 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14. 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, mit Anschlußmöglichkeit für Erdungsseil. 4- facher Phasenwechsel möglich. PEN- Vorverdrahtung. Transparenter Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Zubehör:
ja
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Rohrdurchmesser:
89 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
257 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
0,8 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, Lichtmast-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,88*
€ 76,38*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,97*
€ 76,48*
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 77,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 65,17*
€ 84,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.