Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Verbindungsmuffe 3x185-3x300qmm, 1kV SMH3/185-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpf-Verbindungsmuffe 3x185-3x300qmm, 1kV SMH3/185-300
Artikel-Nr.:
     3517I-35876785
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145273
EAN/GTIN:
     4010311004174
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Schrumpf-Verbindungsmuffe 3x185-3x300qmm, 1kV SMH3/185-300

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
185..300 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 300mm², Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 182,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 146,76*
€ 182,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.