Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungseinsatz SKINTOP Cube Module 52220040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungseinsatz SKINTOP Cube Module 52220040
Dichtungseinsatz SKINTOP Cube Module 52220040
Artikel-Nr.:
     3517I-35861923
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220040
EAN/GTIN:
     4044774877846
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Dichtungseinsatz SKINTOP Cube Module 52220040

Mehrfacheinführung SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 ASI BUS
Mehrfacheinführung
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
IP 64
UV-beständig
Halogenfrei
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen durch ein Gehäuse
Zur Verwendung mit dem feststehenden Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME
Nutzen: UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Schnellverschlussmodule sind teilbar und können somit leicht um die konfektionierte Leitung geklemmt werden
Modulares System vereinfacht Servicearbeiten, da der Austausch einzelner Leitungen flexibel erfolgen kann, indem die Schnellverschlussmodule mittels Schraubendreher herausgelöst werden
Patentiertes Dichtungssystem ermöglicht Schutzart IP 64
Vibrationssicherer Arretierung im passenden Rahmen
In diversen Größen erhältlich, mit variablen Klemmbereichen für verschiedene Leitungsaußendurchmesser sowie Klemmbereiche speziell für AS-I-Busleitungen
Aus robustem Polypropylen (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 1,698*
€ 2,718*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,70064*
€ 2,72064*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,7951*
€ 2,8751*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 1,90*
€ 3,04*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,9852*
€ 3,1852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,718*
€ 3,23442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,278*
€ 2,71082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,068*
€ 2,46092
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 14,43*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 16,30263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.