Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle SKINDICHT LA 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstülle SKINDICHT LA 5
Durchführungstülle SKINDICHT LA 5
Artikel-Nr.:
     3517I-35859837
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713540
EAN/GTIN:
     4044773214109
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Durchführungstülle SKINDICHT LA 5

Durchführung SKINDICHT® LA 5 CABLE BUSHING SYSTEM
Durchführung
Innendurchmesser: 5mm
Aussendurchmesser: 11mm
Chloropren-Kautschuk
schwarz
Anwendungsgebiete: Gehäuse
Schaltschrankbau
Nutzen: Einfache Konfektionierbarkeit
Schutz vor scharfen, kantigen Gehäusewänden
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Kabeleinführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 mm
Bohrungsdurchmesser:
7 mm
Für Wandstärke:
1,5..2 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), lapp zubehör durchführungstülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Kabeltülle, Kabelschutz, Tülle, Kabeldurchführungstülle, Isolationsschutztülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0773*
€ 0,1154*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07794*
€ 0,11554*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,08*
€ 0,1185*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0909*
€ 0,1325*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,0916*
€ 0,133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.