Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25x1,5 m.Dichtring 50.625 PA/R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25x1,5 m.Dichtring 50.625 PA/R7035
Kabelverschraubung M25x1,5 m.Dichtring 50.625 PA/R7035
Artikel-Nr.:
     3517I-35854264
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625PA/R7035
EAN/GTIN:
     4024092102226
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Kabelverschraubung M25x1,5 m.Dichtring 50.625 PA/R7035

Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7035, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: jacob kabelverschraubung pa m25, dichtring, jacob dichtring, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2982*
€ 0,3582*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,40*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2978*
€ 0,4178*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,74291*
€ 1,08291*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,584*
€ 1,884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.