Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstülle (1) ge, auf Rolle HG1-3-1-PVC-YE-M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1
Artikel-Nr.:
     3517I-35852168
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-01614
EAN/GTIN:
     5022660521584
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnungstülle (1) ge, auf Rolle HG1-3-1-PVC-YE-M4

Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage. Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase. Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung. Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1..3 mm
Kabeldurchmesser:
1..3 mm
Länge:
3,5 mm
Breite:
3,3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,87*
€ 27,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,93*
€ 27,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,18*
€ 28,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 28,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,99*
€ 29,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.