Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverteiler 775


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverteiler 775
Steckverteiler 775
Artikel-Nr.:
     3517I-35807618
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     775
EAN/GTIN:
     4012078072830
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder

Steckverteiler 775

Steckverteiler, nicht-isoliert, 6,3x0,8 mm, CuZn verzinnt. Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, klauke flachkabelschuh, flachkabelschuh, Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Quetsch-Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1658*
€ 0,2258*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2391*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17015*
€ 0,24015*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1768*
€ 0,2668*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1947*
€ 0,2747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.