Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 4698


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 0,5qmm 4698
Aderendhülse 0,5qmm 4698
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35806006
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4698
EAN/GTIN:
     4012078070157
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Aderendhülse 0,5qmm 4698

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00941*
€ 0,01421*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00951*
€ 0,01436*
7 Tage
69700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00958*
€ 0,0145*
1 Tag
19700
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0099*
€ 0,01501*
3 Tage
810113
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0102*
€ 0,0154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01421*
€ 0,01691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01294*
€ 0,0154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,421* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.