Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 2x0,75 0028602/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 2x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 2x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     3517I-35695065
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028602/100
EAN/GTIN:
     4044774709765
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 2x0,75 0028602/100

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,3226*
€ 0,3926*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30362*
€ 0,42362*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,3296*
€ 0,4496*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,3296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.