Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1X1 RD 4560026S/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1X1 RD 4560026S/100
LiFY 1X1 RD 4560026S/100
Artikel-Nr.:
     3517I-35683084
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560026S/100
EAN/GTIN:
     4044774684826
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung

LiFY 1X1 RD 4560026S/100

In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor, Besonders weiche, kälteflexible PVC-Isolation, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, In Anlehnung an VDE 0812 und VDE 0250-1
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,62994*
€ 0,80994*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6422*
€ 0,8222*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,75*
€ 0,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8222*
€ 0,97842
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8122*
€ 0,96652
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7722*
€ 0,91892
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7422*
€ 0,88322
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,6422*
€ 0,76422
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,6422* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 82,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.