Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x25 BK 3022679/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x25 BK 3022679/500
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x25 BK 3022679/500
Artikel-Nr.:
     3517I-35450056
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     3022679/500
EAN/GTIN:
     4044774653266
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x25 BK 3022679/500

Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Schienenfahrzeuge, Omnibusse, kurzschlusssicher bis 1000 V in Schaltstationen und Verteiler, Keine direkte Erdverlegung, außer Durchführung durch Brandabschottungen wie z.B. Sandtassen, In Rohren und geschlossenen Installationskanälen, Gebündelt oder zum Anschluss bewegter Teile, Anordnungen aus Aderleitungen NSHXAFö gemäß VDE 0250 Teil 606 mit der Nennspannung von mindestens U0/U: 1,8/3 kV können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V nach VDE 0100 Teil 520 und VDE 0298 Teil 3 verwendet werden, Feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation: Halogenfreie Gummimischung, Typ 3GI3, Äußere Umhüllung: Halogenfreie Polymermischung, Typ HM3, Kein Außenmantel, -NSHXAFÖ 1,8/3 kV-Bauartzertifizierung nach VDE 0250-606, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Halogenfrei: Im Brandfall Schutz von Leben und Sachwerten durch geringe Rauchdichte und geringe Entwicklung von korrosiven Gasen, Normative Nennspannungsklasse U0/U 3,6/6 kVac auf Anfrage, In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
15 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.929,81*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 15,85962* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.233,12*
€ 9.797,4128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.161,08*
€ 9.711,6852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.988,88*
€ 9.506,7672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.929,81*
€ 9.436,4739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.