Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter C2A,1pol,T=70,10kA 5SY4102-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter C2A,1pol,T=70,10kA 5SY4102-7
LS-Schalter C2A,1pol,T=70,10kA 5SY4102-7
Artikel-Nr.:
     3517I-35253748
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY41027
EAN/GTIN:
     4001869181325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter

LS-Schalter C2A,1pol,T=70,10kA 5SY4102-7

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50..50 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter c2a 1pol, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, LS-Schalter, MCB, Installationsautomat, Automat, Einbauautomat, Verteilereinbaugerät, Überstromschalter, LS-Automat
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 9,83*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 9,83*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 9,83*
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,46*
€ 9,87*
Lager 3517
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278557
ab € 11,71*
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 29,77*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,56*
Zubehör
Siemens
5ST3701
ab € 8,25*
Zubehör
Siemens
5SV31116
ab € 50,66*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 49,59*
Zubehör
Siemens
5SV3312-6
ab € 14,62*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 65,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,7645*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,6613*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,081*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,4573*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0104
ab € 14,69*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0024
ab € 17,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.