| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35246854 Herst.-Nr.: 775850 EAN/GTIN: 4046548061604 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 230VAC 3n/o 1n/c PNOZ 2#775850 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö. UB 230V AC, Breite: 90mm Not-Aus. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schneidklemmanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,05* | € 267,06* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 233,74* | € 267,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 235,25* | € 269,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,32* | € 269,65* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 240,88* | € 275,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|