Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Motor 27-32A 3RV2021-4EA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35236062
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20214EA10
EAN/GTIN:
     4011209716254
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais

Leistungsschalter Motor 27-32A 3RV2021-4EA10

Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 27...32 A N-Auslöser 400 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
27..32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 77,01*
€ 85,73*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,06*
€ 85,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,17*
€ 87,90*
€ 5,90*
ab € 79,48*
€ 98,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,87*
€ 99,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 7,21*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 27,73*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 6,88*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 7,05*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 6,86*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 114,95*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 83,88*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 40,63*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 47,81*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 44,60*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 81,39*
Zubehör
Siemens
3RA29211AA00
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3RA29211BA00
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.