Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 30kW 400V,AC SDAINLM55(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35200585
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278411
EAN/GTIN:
     4015082784119
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Hauptschütz

Sterndreieckschütz 30kW 400V,AC SDAINLM55(230V50HZ)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 55 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 15 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 500 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,10*
€ 421,02*
Frei Haus
ab € 387,51*
€ 426,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,41*
€ 426,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,40*
€ 450,24*
Frei Haus
ab € 426,56*
€ 469,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,24*
€ 535,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,03*
€ 533,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,77*
€ 523,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,40*
€ 487,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,90*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 110,14*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,51*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 33,14*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 33,13*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,68*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,56*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,90*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,56*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 71,43*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,27*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 91,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.