Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silized-Sicherungseinsatz Gr.D02 35A 5SE1335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35187814
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE1335
EAN/GTIN:
     4001869298702
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Halbleiterschütz
HL-Sicherung

Silized-Sicherungseinsatz Gr.D02 35A 5SE1335

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SILIZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,65*
€ 9,72*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,243*
€ 10,473*
10
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 11,00*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,81*
€ 11,12*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,09*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,473*
€ 12,46287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,743*
€ 11,59417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,243*
€ 9,80917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,70*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 14,98*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,84*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,975*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,57*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,64*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,67*
Sonstiges
Siemens
5SH5035
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.