Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silized-Sicherungseinsatz DIII E33 63A 5SD470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35165856
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD470
EAN/GTIN:
     4001869021478
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung

Silized-Sicherungseinsatz DIII E33 63A 5SD470

SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33, 63A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, silized siemens, silized 63a, hl sicherung, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,05*
€ 10,62*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,70*
€ 11,90*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,31*
€ 12,18*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 12,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,31*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH320
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.