Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungssockel Einbau, DIII/63A 1p. 5SF1205


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35165738
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF1205
EAN/GTIN:
     4001869006253
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter

Diazed-Sicherungssockel Einbau, DIII/63A 1p. 5SF1205

DIAZED-Sockel DIII 63A AC 690V DC 500V Bügelklemme/Schellenklemme Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungssockel 63a diii, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Sockel, Universal-Sicherungssockel, DIAZED-Sicherungssockel, D-Sicherungssockel, Sicherungsunterteil, D-Sicherungsunterteil, Sicherungselement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,30*
€ 30,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,5015*
€ 33,5215*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,75*
€ 33,66*
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 34,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,75*
€ 36,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,30*
€ 26,537
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH302
ab € 0,82*
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH318
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH320
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH3411
ab € 3,81*
Zubehör
Siemens
5SH222
ab € 20,54*
Zubehör
Siemens
5SH1170
ab € 8,932*
Zubehör
Siemens
5SH1231
ab € 1,29*
Zubehör
Siemens
5SH113
ab € 0,86*
Zubehör
Siemens
5SH123
ab € 0,66*
Zubehör
Siemens
5SH1161
ab € 8,08*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.