Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 3-phasig+HS, 1016mm 5ST3712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35165251
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3712
EAN/GTIN:
     4001869209326
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene siemens
phasenschiene siemens

Stiftsammelschiene 3-phasig+HS, 1016mm 5ST3712

Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3-phasig+HS, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1016 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 3 phasenschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,11*
€ 54,11*
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,52*
€ 57,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,08*
€ 58,84*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 48,14*
€ 61,75*
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 62,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 36,14*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,388*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 36,28*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 28,55*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 36,23*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 0,379*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,42*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,56*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37932
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.