Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4p,16qmm,54mod,Gabel KDN451E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 4p,16qmm,54mod,Gabel KDN451E
Phasenschiene 4p,16qmm,54mod,Gabel KDN451E
Artikel-Nr.:
     3517I-35151282
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN451E
EAN/GTIN:
     3250613741105
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
hager phasenschiene 16qmm
phasenschiene hager

Phasenschiene 4p,16qmm,54mod,Gabel KDN451E

Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module. Phasenschiene für passende Modulargeräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
54
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
54
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm², Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 59,02*
€ 66,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,93*
€ 70,64*
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 57,73*
€ 72,75*
1
€ 3,50*
ab € 59,15*
€ 74,43*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 60,28*
€ 75,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.