Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35054091
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210050
EAN/GTIN:
     4013960362732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 sw

Kabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug. Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität durch hochwertigen Materialeinsatz. Es ist außen gewellt, und hat eine einseitig aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,36*
€ 109,02*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 88,055*
€ 109,515*
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 112,74*
2 Tage
175
€ 5,80*
ab € 94,15*
€ 115,44*
1 Tag
28
€ 45,00*
ab € 99,15*
€ 120,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,02*
€ 129,7338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,08*
€ 126,2352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,22*
€ 120,4518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,14*
€ 117,9766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,36*
€ 105,1484
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19980050
ab € 1,03696*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19946050
ab € 4,61*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19948050
ab € 5,39*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19960050
ab € 30,47277*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19250050
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.