Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 504cm 24VDC rot 50412011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 504cm 24VDC rot 50412011
LED-Stripe 504cm 24VDC rot 50412011
Artikel-Nr.:
     3517I-32951953
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50412011
EAN/GTIN:
     4021553084817
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 504cm 24VDC rot 50412011

LED-Streifen für einfarbige Lichtlinien, ideal für helle, farbige Beleuchtungen (ggü. RGB heller), Lebensdauer L70 > 30.000h bei Tc < 80°C, Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie mit integriertem Überhitzungsschutz, mit Verpolungsschutzdiode, TVS-Überspannungsschutzdiode, mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau/Einbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
78
Lampenleistung je Meter:
17,3 W
Lichtstrom je Meter:
710 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,18*
€ 429,92*
Frei Haus
ab € 362,47*
€ 433,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,71*
€ 480,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,10*
€ 465,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
50070201
ab € 2,55*
Zubehör
Josef Barthelme
50070203
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.