Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K EMBOSS 1X2,5 GN 4520122K/900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
X07V-K EMBOSS 1X2,5 GN 4520122K/900
X07V-K EMBOSS 1X2,5 GN 4520122K/900
Artikel-Nr.:
     3517I-32865527
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520122K/900
EAN/GTIN:
     4044774703268
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07V-K EMBOSS 1X2,5 GN 4520122K/900

Zur Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen, für geschützte fest Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lappkabel litze, litze, aderleitung grün, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,155*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,38795* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,395*
€ 494,32005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,923*
€ 487,80837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,446*
€ 465,82074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,792*
€ 450,76248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,155*
€ 415,49445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.