Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X150 BK 4521017/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X150 BK 4521017/500
H07V-K 1X150 BK 4521017/500
Artikel-Nr.:
     3517I-32850199
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521017/500
EAN/GTIN:
     4044774704050
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X150 BK 4521017/500

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, schwarz h07v-k 100m, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,86*
€ 28,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 22,35*
€ 30,68*
5
€ 5,90*
ab € 33,69*
€ 63,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,78*
€ 34,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,50*
€ 33,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,92*
€ 32,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,01*
€ 30,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,89*
€ 29,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,86*
€ 24,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 102,98*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.