Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 855-4105/400-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-4105/400-101 Stromtransformator Schwarz 400 A
Wago 855-4105/400-101 Stromtransformator Schwarz 400 A
Artikel-Nr.:
     3517I-32757049
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4105/400-101
EAN/GTIN:
     4055143056366
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau-Stromwandler 855-4105/400-101

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 1 VA
Genauigkeitsklasse 1
Leitungslänge 0,5m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, wago aufsteckstromwandler, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,82*
€ 75,51*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,2174*
€ 75,6774*
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 76,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,80*
€ 76,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 67,52*
€ 79,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 3,6712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 286,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 399,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 238,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.